視泉堂
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトオーバル
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途
太陽光(紫外線/UV)の量によって、レンズの濃さが変化する超高機能・調光偏光クリップオンシリーズ。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)
【片目レンズ】44×59(丸型)
フレーム
ブラック(クリップ式)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507799
ST-15S
調光スモーク
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507808
ST-15B
調光ブラウン
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。