視泉堂
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトサンカバー
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途
大人気・大好評のサンカバーシリーズに調光機能を搭載!!フレーム上部にエアーダクトを装着していますので、目元に常に新鮮な空気を送り込みます。*レンズのくもりを軽減するエアダクトを搭載*メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。
仕様
偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
フレーム
マットブラック/ブラック
内寸(幅W×高さH)(mm)
145×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507756
XST-10S
調光スモーク
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507765
XST-10B
調光ブラウン
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。