視泉堂
冒険王【赤外線コントロールシリーズ】 ヒートホークIR
効率よく近赤外線を軽減するサンセットレッド/サワーオレンジレンズ仕様!!
用途
ヒートホークIRは赤外線の中でも、特に近赤外線を軽減するように制作されているため、レンズで覆われている眼やその周辺では、若干温度が下がるため、眼元が涼しく感じられ、眩しい光や眼の炎症、網膜破壊等の症状から大切な眼を守ります。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
フレーム
レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507817
HK-1A
【耳かけ】124
【片目レンズ】71
【鼻幅】15
マットブラック/レッド
サンセットレッド(MR)
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507826
HK-1B
【耳かけ】124
【片目レンズ】71
【鼻幅】15
ブラック/グレー
サワーオレンジ(MR)
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507835
HK-3A
【耳かけ】132
【片目レンズ】73
【鼻幅】14
マットブラック/レッド
サンセットレッド(MR)
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38507851
HK-3B
【耳かけ】132
【片目レンズ】73
【鼻幅】14
ブラック/オレンジ
サワーオレンジ(MR)
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。