イージースティック

イージースティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック - GoldenMean(ゴールデンミーン)

<特徴>*上栓:穂先や各セクションの不意な飛び出しを防止する上栓。*振り出し式:収納・携帯性に優れた振り出し式。(540は5本継ぎ、630は6本継ぎ、720は7本継ぎ)*ローラートップ:穂先には糸ヨレなどのトラブルを軽減させるローラートップを採用。*ブランク:高中弾性カーボンを採用。独自の工法により、軽量化と同時に強度をアップ。*ラインナップ別カラー:540はメタリックレッド、630はメタリックブルー、720はゴールドのカラーを玉口とバット部に採用。*グリップ:滑りにくくキズにも強い砂てん塗装採用により、グリップ力をアップ。*下栓:竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。*専用ケース:保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース背面には通気性の良いメッシュ生地を採用。

用途「エサ釣りからルアー釣りまで自由に楽しめる万能竿」 長尺竿でありながら、高いコストパフォーマンスで軽量化を実現した、中硬調・万能振出のべ竿「イージースティック」。淡水・海水・魚種を選ばず、エサ釣りからルアー釣りまで様々な釣りを自由に楽しめます。釣りのスタイルに合わせて選べる、5.4m、6.3m、7.2mの3サイズをラインナップ。 <主な釣り方・対象魚>*淡水:友釣り:アユ*淡水:ウキ釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメ、コイ、ヘラブナなど、*淡水:ミャク釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメなど、*淡水:毛バリ釣り:オイカワ、カワムツ、アブラハヤなど、*淡水:ルアー釣り:アユのルアー釣りなど、*海釣り:ウキ釣り:アジ、サバ、イワシ、メバル、ウミタナゴ、カサゴ、メジナなど、*海釣り:サビキ釣り:アジ、サバ、イワシ、コノシロ、サッパ、メバルなど、*海釣り:ミャク釣り:ハゼ、メバル、ガシラなど、*海釣り:ウキフカセ釣り:アジ、サバ、イワシ、ハゼ、メバル、メジナなど、*海釣り:ルアー釣り:アジ、メバルなど、材質カーボン繊維99%、グラス繊維1%危険物の類別非危険物グリーンマーク認定仕舞(cm)119内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385137155405.41435
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
385137316306.31956
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
385137407207.22527
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする