アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white

アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white - Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white - Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white - Santekアラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ white - Santek

大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。

用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個ホワイト電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20解像度1280×800pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ10.1インチアスペクト比1:37ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38513311JT101F-C01 White
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする