Santek
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ
高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途
飲食店の光るメニューパネル、ショップのおすすめ商品POP、美容室・ネイルサロンのサービス案内、不動産店の物件情報掲示などにご活用頂けます。
寸法(mm)
【表示領域】279×191
質量(kg)
4.2
電源
DC12V-1.2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×347×9
照度(Lx)
5000
内容量
1台
注意
※装着させる掲示物はお客様にてご用意くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38513180
SZLPA3SAL-02
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません