Santek
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ
高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途
カウンターや受付での料金表・営業時間案内、アートや写真の展示作品タイトル表示、医療機関でのご案内表示や注意書き、キャンペーン告知や価格表示の店内POPなどにご活用いただけます。
寸法(mm)
【表示領域】573×820
質量(kg)
4.2
電源
DC12V-1.2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
347×260×9
照度(Lx)
5000
内容量
1台
注意
※装着させる掲示物はお客様にてご用意くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38513189
SZLPA4SAL-02
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません