Santek
オープンフレームモニター 7インチサイズ 専用ケース
オープンフレームモニター 7インチサイズ専用のケースです。シンプルかつ軽量コンパクトで機能性が高いです。
用途
オープンフレームモニター 7インチサイズ専用のケースとして。
付属品
ネジ×4
材質
プラスチック
質量(g)
580
備考
ディスプレイ本体は付属しません。専用ディスプレイ本体は別途は販売となります。
色(本体)
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
16.5×10×2
内容量
1台
注意
※モニターは別売りとなりますので、別途お買い求めくださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38513137
SOF0700A1B-JP-cover
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません