曜日別特売

ピルケースレインボースプリングタイプ

ピルケースレインボースプリングタイプ - Santekピルケースレインボースプリングタイプ - Santekピルケースレインボースプリングタイプ - Santek

各曜日ごとにカラーが分かれているピルケースです。各ケースにはMORN・NOON・EVE・BEDのピクトグラムの表示があり飲み分けもしやすく設計されています。ケースはスプリングタイプで取り出しやすいです。

用途錠剤の収納用としてお使いいただけます。レインボー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【全体】110×195×38【各ケース】90×25×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38513338FYWSD-028
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする