Santek
ピルケースレインボータワータイプ
各曜日ごとにカラーが分かれているピルケースです。各ケースにはMORN・NOON・EVE・BEDの表示があり飲み分けもしやすく設計されています。
用途
錠剤の収納用としてお使いいただけます。
色
レインボー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【全体】120×95×60【各ケース】15×90×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38513329
FYWSD-060
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません