Santek
ピルケースレインボーミニボックスタイプ
各曜日ごとにカラーが分かれているピルケースです。各ケースには朝・夜のピクトグラム表示があり飲み分けもしやすく設計されています。
用途
錠剤の収納用としてお使いいただけます。
色
レインボー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【全体】143×88×39【各ケース】80×32×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38513347
FYWSD-062
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません