フルオロカーボン再生装置

フルオロカーボン再生装置 - イチネンTASCO

コストパフォーマンスに優れた再生装置
洗浄、再生をスムーズに行えます
回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。
冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます
※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません
※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります

付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38516716TA110TD
165,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする