イチネンTASCO
回収用ヘッダー
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ
3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮
各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)
260×250×40
種類
ボールバルブ:各分岐ポート
ポート数
分岐:8
最高使用圧力(MPa)
4.2
接続ポート径
3/8"フレア
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38516707
TA110V-32
¥
48,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください