曜日別特売

ルームエアコン(Tシリーズ)

ルームエアコン(Tシリーズ) - 東芝キヤリアルームエアコン(Tシリーズ) - 東芝キヤリアルームエアコン(Tシリーズ) - 東芝キヤリアルームエアコン(Tシリーズ) - 東芝キヤリアルームエアコン(Tシリーズ) - 東芝キヤリアルームエアコン(Tシリーズ) - 東芝キヤリアルームエアコン(Tシリーズ) - 東芝キヤリア
種類冷房・暖房兼用スプリット形内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
消費電力(W)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
運転音(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38518755RAS-2215T室内機/10、室外機/20.5単相100【冷房】550(130~800)、【暖房】455(110~1190)室内機/250×795×230、室外機/530×660×240室内機/室外機【冷房】:57、室内機/【暖房】59、室外機/【暖房】57
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
38518771RAS-2815T室内機/10、室外機/29単相100【冷房】720(120~970)室内機/250×795×230、室外機/550×780×290室内機/室外機【冷房】59、室内機/【暖房】60、室外機/【暖房】61
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38518780RAS-4025T室外機/33、室内機/10単相200【冷房】1380(155~1450)、【暖房】1480(145~2750)室内機/250×795×230、室外機/550×780×290室内機/室内機【冷房】61、室内機/【暖房】61、室外機/【暖房】62
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38518789RAS-5625T室内機/室外機:14単相200【冷房】2100 (160~2200)、【暖房】1950 (150~2830)室内機/室外機/:250×798×352【冷房】64、【暖房】65
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする