SUS(エスユーエス)
DブラケットクロスSブラックキット
セット内容
DブラケットクロスSブラック×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
材質
【ブラケット】アルミダイカスト、カチオン電着塗装【ボルト】クロメート黒
質量(g)
14(単品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38518737
SFK-045B
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください