バルコテープ(幅40)

バルコテープ(幅40) - 古河電工パワーシステムズ

電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。

用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。仕様耐オゾン性:良好幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10機能防水・補修・傷防止伸び(%)500粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)耐油性良好引張強度(N/mm2)8耐候性良好RoHS指令(10物質対応)対応防水性良好内容量1巻
注意
※セパレーターをはがして使用します。テープ巻する前に対象物の表面を十分に清掃した後、テープにしわがよらない様に対象物に密着する程度(20%程度伸ばして)軽く引張ながら1/2重ねで巻いてください。引張過ぎはずれ込むのでご注意ください。巻き終わりは伸ばさないで、良く抑えつけてなじませてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38518895バルコW40
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする