曜日別特売

エフコテープ2号

エフコテープ2号 - 古河電工パワーシステムズ

日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。

用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30内容量1巻
注意
※テープ巻する前に対象物の表面を十分に清掃した後、テープにしわがよらない様にテープ幅が1~2mm狭く成る程度に軽く引張ながら1/2重ねで巻く。引張過ぎはずれ込むので注意!寒冷地のご使用は室温程度に温めて使用する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38518868エフコ2-W20
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする