浅野木工所
プラ熊手
U型の先端で芝生を傷めにくい
用途
草集め・ごみ集めに
仕様
候補なし:ミニ
幅(mm)
120
全長(mm)
470
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38519315
#12045
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください