曜日別特売

カフェマグ シームレスマグボトル700

カフェマグ シームレスマグボトル700 - パール金属

ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。飲み口が斜めになっていて飲みやすい。操作しやすい大きなロックリング。ロックリングを外してワンタッチオープン。ふたは飲みやすい角度をキープできる。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)ダークグレー容量(mL)700質量(g)348直径×高さ(mm)70×245保温効力(℃)72以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38919670HC-834
4,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする