曜日別特売

エクスヒート メガボトル

エクスヒート メガボトル - パール金属エクスヒート メガボトル - パール金属エクスヒート メガボトル - パール金属エクスヒート メガボトル - パール金属エクスヒート メガボトル - パール金属エクスヒート メガボトル - パール金属エクスヒート メガボトル - パール金属エクスヒート メガボトル - パール金属

保温・保冷に優れた大容量のメガボトル。持ち運び・注ぐ際に便利な持ち手・ハンドル付。2種類のコップ付。ワンタッチで開け閉め簡単。360°どこからでも注げる注ぎ口。中せんは分解できるので洗いやすく衛生的。すべり止め付。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【外コップ】ステンレス鋼【内コップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉スイッチ】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【弁外側】ステンレス鋼 注ぎ用ハンドル・持ち手】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)ネイビー保冷効力(℃)7以下(6時間)、10以下(24時間)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38919986HC-53325001230200×145×28583以上(6時間)、64以上(24時間)
10,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919995HC-53430001318200×145×32084以上(6時間)、66以上(24時間)
11,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
38920011HC-53535001515200×145×36084以上(6時間)、66以上(24時間)
12,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする