曜日別特売

カフェマググレース アイスストッパーマグ500

カフェマググレース アイスストッパーマグ500 - パール金属カフェマググレース アイスストッパーマグ500 - パール金属カフェマググレース アイスストッパーマグ500 - パール金属カフェマググレース アイスストッパーマグ500 - パール金属

握りやすく開け閉め簡単。氷の飛び出しを防ぐアイスストッパー付。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【飲み口キャップ】ポリプロピレン パッキン】シリコーンゴム容量(mL)500質量(g)247直径×高さ(mm)70×220保温効力(℃)66以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38919880HC-744ペールピンク
3,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919889HC-745ペールブルー
3,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919898HC-746ペールホワイト
3,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919907HC-747ペールグレー
3,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする