パール金属
カフェマググレース アイスストッパーマグ200
握りやすく開け閉め簡単。氷の飛び出しを防ぐアイスストッパー付。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【飲み口キャップ】ポリプロピレン パッキン】シリコーンゴム
容量(mL)
200
質量(g)
150
直径×高さ(mm)
60×145
保温効力(℃)
52以上(6時間)
保冷効力(℃)
13以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919758
HC-732
ペールピンク
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919767
HC-733
ペールブルー
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919776
HC-734
ペールホワイト
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919785
HC-735
ペールグレー
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください