パール金属
カフェマググレース アイスストッパーマグ350
握りやすく開け閉め簡単。氷の飛び出しを防ぐアイスストッパー付。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【飲み口キャップ】ポリプロピレン パッキン】シリコーンゴム
容量(mL)
350
質量(g)
204
直径×高さ(mm)
70×170
保温効力(℃)
59以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919837
HC-740
ペールピンク
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919846
HC-741
ペールブルー
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919855
HC-742
ペールホワイト
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919871
HC-743
ペールグレー
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください