真空断熱構造で冷たさキープ。ハンドル付きなので持ち運びしやすい。ふた栓とキャップが本体と一体なので紛失しない。保冷専用。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ上部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続リング】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続ベルト・ふた栓すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)容量(mL)1000質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×295保冷効力(℃)9以下(6時間)内容量1本