曜日別特売

ハンディール コップ付ボトル750

ハンディール コップ付ボトル750 - パール金属ハンディール コップ付ボトル750 - パール金属ハンディール コップ付ボトル750 - パール金属

飲み方2通り2WAYタイプ(コップ飲み・直飲み)。真空構造で保温・保冷OK。ハンドル付。ワンタッチオープン。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【コップ】ステンレス鋼【コップ上部】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】TPU(耐熱温度70℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)容量(mL)750質量(g)433寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×265保温効力(℃)70以上(6時間後)保冷効力(℃)9以下(6時間後)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920029HC-576ブラック
4,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38920056HC-577ホワイト
4,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする