曜日別特売

チャージャー アイスコンテナジャグ3800

チャージャー アイスコンテナジャグ3800 - パール金属チャージャー アイスコンテナジャグ3800 - パール金属

飲み口付きで氷の持ち運びにも役立つ大容量ジャグ。真空断熱構造だから氷も長持ち。冷たさキープ。氷を入れやすい大口径。紛失の心配がないふた栓と一体型のキャップ。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)ブラック容量(mL)3800質量(g)1552寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルを倒した状態)155×200×365保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38919496HC-782
12,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする