パール金属
クールストレージ アイスコンテナ2500
ステンレス真空二重構造で氷を保冷します。広口だから大きな氷がたっぷり入ります。広口で出し入れしやすく、お手入れ簡単。現場作業やアウトドアに最適。持ち手付きで持ち運びがしやすい。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
2500
質量(g)
840
直径×高さ(mm)
130×305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919521
DC-6032
¥
7,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください