シャルマン クーラーボックス5

シャルマン クーラーボックス5 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス5 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス5 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス5 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス5 - CAPTAIN STAGシャルマン クーラーボックス5 - CAPTAIN STAG

現場作業やパーソナルユースに適した小型タイプのクーラーボックス。フタがフラットなので簡易テーブルとしても使えます。持ちやすいワイドハンドル。収納目安:350ml缶(縦置き)6本、500~600mlペットボトル(横置き)4本。

材質【本体・内側(内壁)】ポリプロピレン【ふた】ポリエチレン【断熱材】ウレタンフォーム質量(g)880容量(L)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)270×190×205保冷効力(℃)15以下(JIS)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920196UE-0101アイスグレー
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38920205UE-0102アーモンドグリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする