Chill Mode レジャーシート

Chill Mode レジャーシート - パール金属Chill Mode レジャーシート - パール金属

パッと広げてレジャーシートに。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。便利な持ち手付き。約1.5畳

材質【本体】ポリプロピレン【持ち手】ポリエステル質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1800寸法(cm)120×180収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×230×30内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920431DC-6037
2,000
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする