CAPTAIN STAG
トレッカー クッションライトチェア
軽量・コンパクトな組立式クッションチェア。安定感のあるクロスフレーム構造。ボトルもすっぽり入る大口のサイドポケット付。収納バッグ付。
材質
【構造部材】アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)【張り材】ポリエステル、クッション材】ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1500
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×180×400
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×520×695
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920117
UC-1905
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください