CAPTAIN STAG
シャルマン ファンテーブル
行楽やアウトドアなど幅広く活躍。脚を差し込むだけで組立簡単。脚はテーブル裏側にスッキリ収納。軽量、コンパクト設計でテント内での使用にも最適。
材質
【本体・脚】ポリプロピレン
色
アイスグレー
質量(g)
1100
耐荷重(kg)
3(均等)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×280×60
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920178
UC-0608
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください