CAPTAIN STAG
A4 アルミポップアップテーブル
軽量・コンパクト設計。天板を開くだけで組立できるワンアクション構造。収納ケース付きで持ち運びに便利。
材質
【甲板・脚部】アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
質量(g)
510
耐荷重(kg)
10(均等)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×110×30
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×210×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920187
UC-0606
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください