曜日別特売

クールメッシュ リクライニングベッド type2

クールメッシュ リクライニングベッド type2 - CAPTAIN STAGクールメッシュ リクライニングベッド type2 - CAPTAIN STAG

通気性・耐候性・耐水性に優れた5段階リクライニングベッド。丈夫なスチール製フレーム。持ち運びに便利なハンドル付き。

材質【フレーム】鉄(エポキシ樹脂塗装)【張り材】ポリエステル(PVCコーティング)ブラック質量(g)4300耐荷重(kg)【座面】80収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×100組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フラット)560×1830×280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920160UB-2016
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする