クイックアップシェード300UV-S

クイックアップシェード300UV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード300UV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード300UV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード300UV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード300UV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード300UV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード300UV-S - CAPTAIN STAGクイックアップシェード300UV-S - CAPTAIN STAG

組立簡単なプッシュアップ構造。押し上げるだけのワンタッチロック。暑い日差しを防ぐシルバーコーティング。簡単クイック設営で現場作業、催事に便利。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。約5.5畳のゆったりサイズ。

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)質量(kg)15サイズ5.5畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納】123×21×21【組立】300×300×267・257・247内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920081UA-1095
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする