CAPTAIN STAG
Vit Fit アイスバッグ
現場作業、スポーツ・野外活動、イベント行事などの暑さ熱中症対策に。氷と水があればすぐに冷やせて、繰り返し何度も使えます。
材質
【生地】ポリエステル(裏面:ポリウレタンコート)【蓋】ポリスチレン【パッキン】シリコーンゴム【口金】アルミニウム合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法
直径(Φcm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919469
UR-0302
M
100
M
【使用時】20
【収納状態】70×220
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919478
UR-0303
S
65
S
【使用時】14
【収納状態】70×150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください