パール金属
クールストレージ 首掛け氷のう
首掛けよう氷のうです。現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。繰り返し使える。氷と水を入れるだけ。首にかけられるから両手がが使えて便利です。
材質
【本体】塩化ビニル樹脂【本体外側】ナイロン【給水口・給水口ふた】ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
247
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×210×75
寸法(cm)
【給水口開口部】4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919460
DC-6056
¥
3,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください