モンテ エアーカム 洗える高反発クッション

モンテ エアーカム 洗える高反発クッション - CAPTAIN STAGモンテ エアーカム 洗える高反発クッション - CAPTAIN STAGモンテ エアーカム 洗える高反発クッション - CAPTAIN STAGモンテ エアーカム 洗える高反発クッション - CAPTAIN STAG

空気を閉じ込めたハニカム構造「AIRCOM(エアーカム)」により、極厚×超軽量を実現した高反発クッション。驚異の復元率で何回使ってもへたりにくい。体圧分散効果で疲れにくく、長時間座っていても蒸れにくく快適。芯材の水洗いOK。カバーは洗濯機で洗えるので、家でもアウトドアでも使えます。丸めて持ち運べるケース付き。

材質【カバー・芯材】ポリエステル【円筒ケース】不織布・ポリエチレンカーキ質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×25外径×長さL(Φ×mm)【収納】140×370内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920151UB-3079
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする