CAPTAIN STAG
モダン クールトートバッグ
トートバッグ型のソフトクーラー。ピクニックや普段の買い物にも。500~600mlのペットボトルが立てて入ります。
材質
【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】PEVA防菌加工)【中綿】PET【断熱材】ポリエチレンフォーム【中敷き】ポリエチレン【ベルト】ポリプロピレン
サイズ
medium
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(開口部)495×(底部)360×マチ180×320
高さ(cm)
【取手】20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920266
UE-0671
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください