曜日別特売

モダン クールトートバッグ

モダン クールトートバッグ - CAPTAIN STAGモダン クールトートバッグ - CAPTAIN STAGモダン クールトートバッグ - CAPTAIN STAG

トートバッグ型のソフトクーラー。ピクニックや普段の買い物にも。500~600mlのペットボトルは横にして、350ml缶は立てて入ります。

材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】PEVA防菌加工)【中綿】PET【断熱材】ポリエチレンフォーム【中敷き】ポリエチレン【ベルト】ポリプロピレンサイズsmall容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(開口部)345×(底部)280×マチ130×180高さ(cm)【取手】17.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920275UE-0670
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする