曜日別特売

Chill Mode マルチバッグ

Chill Mode マルチバッグ - パール金属Chill Mode マルチバッグ - パール金属Chill Mode マルチバッグ - パール金属Chill Mode マルチバッグ - パール金属Chill Mode マルチバッグ - パール金属

パッと広げて便利なバックに。荷物の落下や飛び出しを防ぐ、開口部は巾着袋のような仕様。レジカゴバックにもできる大容量サイズ。中は保冷素材使用でマルチに活躍。

材質【表地・持ち手・ネット】ポリエステル【裏地】アルミフィルム質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手含まず)450×250×250マチ(mm)430×230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920467DC-6039
3,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする