モンテ ショッピングクーラーバッグ

モンテ ショッピングクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ショッピングクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ショッピングクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ショッピングクーラーバッグ - CAPTAIN STAGモンテ ショッピングクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

ボックス型・トート型、荷物の形状に合わせて対応できる2WAY仕様。撥水加工。抗菌加工。2Lペットボトル(縦置き)8本。

材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】EVA防菌加工【断熱材】ポリエチレンフォーム【メッシュポケット付板】ポリエチレン、ベルト】ポリプロピレンカーキ質量(g)1000容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス使用時】430×250×340使用時寸法(mm)【トート使用時】670(開口部)×430(底部)×マチ250×455内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920230UE-0666
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする