CAPTAIN STAG
モンテ ショッピングクーラーバッグ
ボックス型・トート型、荷物の形状に合わせて対応できる2WAY仕様。撥水加工。抗菌加工。500mlペットボトル(縦置き)16本。
材質
【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】EVA防菌加工【断熱材】ポリエチレンフォーム【メッシュポケット付板】ポリエチレン、ベルト】ポリプロピレン
色
カーキ
質量(g)
650
容量(L)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ボックス使用時】345×180×270
使用時寸法(mm)
【トート使用時】520(開口部)×345(底部)×マチ180×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920239
UE-0665
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください