CAPTAIN STAG
ブランシュ クーラーバッグ
食料品や飲み物などの保冷に便利。未使用時は折り畳んでコンパクトに収納。
材質
【本体表地】OPPフィルム【本体内面】PE発泡ウレタンアルミ蒸着【断熱材】ポリエチレン
色
グレー×チェック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920291
UT-0521
50
4
200×160×140
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38920300
UT-0522
60
8
230×160×215
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください