ブランシュ トートクーラーバッグ

ブランシュ トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGブランシュ トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGブランシュ トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAGブランシュ トートクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

食料品や飲み物などの保冷に便利。未使用時は折り畳んでコンパクトに収納。

材質【本体表地】OPPフィルム【本体内面】PE発泡ウレタンアルミ蒸着【断熱材】ポリエチレングレー×チェック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920309UT-0523504300×120×200
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
38920318UT-05247010430×140×300
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする