Panasonic(パナソニック)
冷凍庫
大きい食材も丸ごと入る。
インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー。
インバーター搭載の省エネ設計。
冷凍庫の性能 フォースター。
使いやすさにこだわった設計。
仕様
●冷凍室容量:199L<199L>●冷凍室の仕様と特長:庫内灯(LED)つき、バスケットつき(1個)、急凍機能(急凍モードあり)●冷凍室の性能:冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3か月●省エネ基準達成率:1.43
質量(kg)
28
色
ホワイト
奥行(mm)
据付必要寸法:706
定格消費電力(W)
【電動機】50Hz:62、60Hz:62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
823×556×835
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz:219、60Hz:219
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
199
内容量
1台(199L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920528
NR-FC-20M1-W
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000