ウィンズウェイ 熱中症注意

ウィンズウェイ 熱中症注意 - つくし工房ウィンズウェイ 熱中症注意 - つくし工房

カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト

材質プラパール厚さ(mm)5寸法(mm)620×300文字内容(片面表示)熱中症注意質量(g)160内径(Φmm)【カラーコーン差込み部】80内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38919417CS-373
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする