曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。
産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。
SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。
ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。
DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。

ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
質量(g)
段数
保護等級
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920607LR5-02WENW直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)0IP65ユニット:本体のみ
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
38920616LR5-02LENWポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)0IP54ユニット:本体のみ
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
38920625LR5-102WENW-R直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP65ユニット:赤
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38920641LR5-102WENW-Y直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP65ユニット:黄
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920650LR5-102WEBW-R直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP65ユニット:赤
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920659LR5-102WEBW-Y直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP65ユニット:黄
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920668LR5-102WEBW-G直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP65ユニット:緑
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920677LR5-102LENW-Rポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP54ユニット:赤
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920686LR5-102LENW-Yポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP54ユニット:黄
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920695LR5-102LENW-Gポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP54ユニット:緑
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920711LR5-102LEBW-Rポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP54ユニット:赤
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920720LR5-102LEBW-Yポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)1IP54ユニット:黄
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920729LR5-202WENW-RY直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)2IP65ユニット:赤・黄
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920738LR5-202WENW-RG直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)2IP65ユニット:赤・緑
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920747LR5-202WEBW-RY直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)2IP65ユニット:赤・黄
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920756LR5-202WEBW-RG直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)2IP65ユニット:赤・緑
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920765LR5-202LENW-RYポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)2IP54ユニット:赤・黄
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920781LR5-202LENW-RGポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)2IP54ユニット:赤・緑
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920790LR5-202LEBW-RYポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)2IP54ユニット:赤・黄
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920799LR5-202LEBW-RGポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)2IP54ユニット:赤・緑
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920808LR5-302WENW-RYG直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)3IP65ユニット:赤・黄・緑
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38920817LR5-302WEBW-RYG直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)3IP65ユニット:赤・黄・緑
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38920826LR5-302LENW-RYGポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)3IP54ユニット:赤・黄・緑
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
38920835LR5-302LEBW-RYGポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)3IP54ユニット:赤・黄・緑
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
38920851LR5-402WENW-RYGB直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)4IP65ユニット:赤・黄・緑・青
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920860LR5-402WEBW-RYGB直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)4IP65ユニット:赤・黄・緑・青
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920869LR5-402LENW-RYGBポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)4IP54ユニット:赤・黄・緑・青
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920878LR5-402LENW-RYGBポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)4IP54ユニット:赤・黄・緑・青
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920887LR5-502WENW-RYGBC直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)5IP65ユニット:赤・黄・緑・青・白
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920896LR5-502WEBW-RYGBC直取付け3点ボルト出し100+40×LED段数+50(ブザー使用時)5IP65ユニット:赤・黄・緑・青・白
オープン
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
38920905LR5-502LENW-RYGBCポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)5IP54ユニット:赤・黄・緑・青・白
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
38920921LR5-502LEBW-RYGBCポール取付け(Lアングル付き)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)5IP54ユニット:赤・黄・緑・青・白
オープン
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする