表示灯

表示灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性
タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2
防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応
使用温度範囲 -40℃~+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載
EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応

質量(g)840消費電力(W)約4定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)100保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
制御仕様
フラッシュモード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920589GL10-M1NC1-T赤、黄、緑CAN 通信(J1939)13種類から選択可能
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38920598GL10-M1N-T2赤、緑、青電圧印加制御赤:トリプルフラッシュ、緑:ホタル点灯、青:シングルフラッシュ
43,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする