PAGオイル (蛍光剤入り)

PAGオイル (蛍光剤入り) - SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り) - SIGNET(シグネット)PAGオイル (蛍光剤入り) - SIGNET(シグネット)

カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。

適合オイル:PAG材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※本製品が適合するか確認したうえで使用してください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3892367840600
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする