曜日別特売

PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応)

PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) - SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) - SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) - SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) - SIGNET(シグネット)

40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。

セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)215×130×50危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3892373040605
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする